Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtischarmatur JOY, o.Ablgarn., Ausld.110mm, Chrom BC776AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Waschtischarmatur JOY, o.Ablgarn., Ausld.110mm, Chrom BC776AA
IS Waschtischarmatur JOY, o.Ablgarn., Ausld.110mm, Chrom BC776AA
IS Waschtischarmatur JOY, o.Ablgarn., Ausld.110mm, Chrom BC776AA
IS Waschtischarmatur JOY, o.Ablgarn., Ausld.110mm, Chrom BC776AA
Artikel-Nr.:
     9557-HWP339826
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC776AA
EAN/GTIN:
     3800861086048
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Waschtischarmatur JOY, o.Ablgarn., Ausld.110mm, Chrom BC776AA Durchfluss 5 l bei 3 bar, DN 15, starrer Gussauslauf, Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min, Sockelmaß 48 mm, Ausladung 110 mm, Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4, Auslaufhöhe 70 mm, flexible Anschlussschläuche G 3/8, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung, Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen), integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,58*
€ 194,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 196,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 197,06*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 165,50*
€ 201,15*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 194,66*
€ 234,89*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC776A2
ab € 252,31*
Ähnlich
Ideal Standard
BC776A5
ab € 249,96*
Ähnlich
Ideal Standard
BC781AA
ab € 225,87*
Ähnlich
Ideal Standard
BC781A5
ab € 359,30*
Ähnlich
Ideal Standard
BC781GN
ab € 361,08*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782AA
ab € 218,51*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782A2
ab € 354,75*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782A5
ab € 354,26*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782GN
ab € 353,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.