Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Wannenarmatur
>
Wanneneinlauf
>
Artikel
KE Wanneneinlauf PLAN BLUE DN 20 Ausladung 138mm Alu-fin 53945170000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP364857
Hersteller:
Keuco
Herst.-Nr.:
53945170000
EAN/GTIN:
4017214651467
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf
KE Wanneneinlauf PLAN BLUE DN 20 Ausladung 138mm Alu-fin 53945170000 passend für alle UP-Armaturen (Artikel-Nr. 53971-53972)
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Wanneneinlauf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KE Wanneneinlauf IXMO DN 15 m rd Ros 202mm Bro pol 59545020101
Keuco
59545020101
ab € 158,54*
Ähnlich
KE Wanneneinlauf IXMO DN 15 m rd Ros 202mm Ni geb
Keuco
59545050101
ab € 195,01*
Ähnlich
KE Wanneneinlauf IXMO DN 15 m rd Ros 202mm Ni pol 59545040101
Keuco
59545040101
ab € 158,05*
Ähnlich
KE Wanneneinlauf IXMO DN 15 m rd Ros 202mm Sw-chr pol 59545120101
Keuco
59545120101
ab € 158,17*
Ähnlich
KE Wanneneinlauf IXMO DN 15 m rd Ros 202mm vc
Keuco
59545010101
ab € 126,73*
Ähnlich
KE Wanneneinlauf IXMO DN 15 rd Ros 152mm Sw-chr geb
Keuco
59545130001
ab € 181,45*
Ähnlich
KE Wanneneinlauf IXMO DN 15 rd Ros 202mm Sw-chr geb
Keuco
59545130101
ab € 194,58*
Ähnlich
KE Wanneneinlauf PLAN BLUE DN 20 Ausladung 188mm Alu-fin 53945170001
Keuco
53945170001
ab € 135,32*
Ähnlich
Keuco Wanneneinlauf IXMO Ros rd Ausldg 180mm ES-fin
Keuco
59545070101
ab € 176,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen