| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9557-HWP383517 Herst.-Nr.: 34948000110 EAN/GTIN: 4017214182978 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KE Duschvorhang PLAN maxxi 800x670mm we 5 Ösen 34948000110 passend zu Duschspritzschutz (Artikel-Nr. 34940), 100 % Polyester, 75 g/m², seitlich gesäumt, Verstärkungsband für Edelstahlösen, Abstand der Ösen ca. 20 cm, Edelstahl-Rollsaum auf rechts genäht, per Meter 50 g, duschdicht, fungizid, antibakteriell, bei 30° waschbar, Einlaufquote 3 %, komplett mit Vorhangringen weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |