Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Umschaltung
>
Artikel
IS UMSCHALTUNG KPL. 135MM E-MATT A962839AJ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP390000
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
A962839AJ
EAN/GTIN:
4015413576642
Suchbegriffe:
Umschaltung
IS UMSCHALTUNG KPL. 135MM E-MATT A962839AJ
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Umschaltung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDS Umschaltung 135mm, komplett chrom
Ideal Standard
A962839AA
ab € 79,31*
Ähnlich
IDS Umschaltung CUBIC Thermostat
Ideal Standard
A860731NU
ab € 80,47*
Ähnlich
IDS Umschaltung komplett chrom
Ideal Standard
A860780AA
ab € 32,54*
Ähnlich
IDS Umschaltung komplett mit Körper chrom
Ideal Standard
A860802AA
ab € 124,55*
Ähnlich
IDS Umschaltung komplett, 155mm chrom
Ideal Standard
A962840AA
ab € 79,25*
Ähnlich
IDS Umschaltung komplett, AP Bade chrom
Ideal Standard
A960575AA
ab € 40,76*
Ähnlich
IDS Umschaltung MELANGE komplett, Bade chrom
Ideal Standard
A962047AA
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen