| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP393717 Herst.-Nr.: TL-15/25-DHQ EAN/GTIN: 7612207397444 |
| |
|
| | |
| Armacell Dämmhülse TUBOLIT DHS Quadra DSD 25mm 15mm TL-15/25-DHQ Anwendungsbereich A gemäß EnEV, dehnbares, flexibles Qualitätspolyethylen ohne Folie, für SML/HT-Rohr, ungeschlitzt, DIN 4102-B2 normalentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, Farbe grau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 200, Isolierung mit quadratischem Profil für Fußbodenverlegung im Estrichbereich gemäß EnEV, obere Anwendungstemperatur +100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 130 | | € 52,95* | ab € 2,22* | € 2,68* | | | | | 2 Tage | | | 130 | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 2,80* | | | | 9557_lager | | | | 130 | | € 5,90* | ab € 2,37724* | € 2,84724* | | | | | | 2 Tage | | | 130 | | Frei Haus | ab € 2,45* | € 2,94* | | | | | 2 Tage | | | 130 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Meter | Mindestbestellmenge: 130 Meter ( entspricht € 370,1412* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|