Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Deckenbrause
>
Artikel
Grohe Deckenbrause RAINSHOWER F-SERIES 40Z AquaSymphony m Licht chr 26373001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP397611
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
26373001
EAN/GTIN:
4005176415593
Suchbegriffe:
Deckenbrause
Grohe Deckenbrause RAINSHOWER F-SERIES 40Z AquaSymphony m Licht chr 26373001 1016 x 762 x 145 mm, Metall, Mindestdurchflussmenge 25 l/min, Mindestfließdruck 3 bar, 1x Regenvorhang, 1x Pure XL Strahl, 1x 2 Kaltwasser-Nebeldüsen, 2x PureRain Regenzone 400 x 190 mm, 2x XL Waterfall (separat ansteuerbar), 1x 4 Bokoma Strahl mit 20° Verstellwinkel und Kombinationen, Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben, Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar, SpeedClean Antikalk-System, DreamSpray, StarLight Oberfläche, Versorgungsspannung 12 V DC, erfordert zusätzlich Rohbauset 26376001, F-digital Deluxe Steuereinheit 26374000 und Bluetooth-Empfangseinheit 36371000
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Deckenbrause
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14.548,01*
€ 14.706,70*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.385,75*
€ 17.389,96*
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17.384,24*
€ 17.520,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.520,14*
€ 20.848,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.492,96*
€ 20.816,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.411,42*
€ 20.719,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.384,24*
€ 20.687,25
pro Stück
Lagerstand:
9557_lager
Versand:
9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
9557_lager
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Rainshower Allure 230 Chrom
Grohe
27863000
ab € 444,53*
Ähnlich
GROHE Rainshower Chrom
Grohe
28724000
ab € 34,43*
Ähnlich
GROHE Rainshower Chrom
Grohe
27711000
ab € 60,96*
Ähnlich
GROHE Rainshower Chrom
Grohe
28497000
ab € 45,56*
Ähnlich
GROHE Rainshower Chrom
Grohe
27484000
ab € 45,05*
Ähnlich
GROHE Rainshower Grandera Chrom
Grohe
27978000
ab € 50,07*
Ähnlich
GROHE Deckelset GROHE Blue 40636 2 Deckel edelstahl/weiß
Grohe
40636SD0
ab € 17,93*
Ähnlich
Grohe Deckenauslass RAINSHOWER m eckiger Ros Länge 142mm chr
Grohe
27485000
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen