Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärzubehör
>
Mischdüse
>
Artikel
Schell Strahlregler selbstregulierend chrom 021050699
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP401730
Hersteller:
Schell
Herst.-Nr.:
021050699
EAN/GTIN:
4021163137897
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Schell Strahlregler selbstregulierend chrom 021050699 Durchflussleistung: 7,2 l/min
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Strahlregler
Weitere Suchbegriffe:
strahlregler schell
,
mischdüse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell Strahlregler 5 lm b 3 b, o Hülse, verchr., f Modus E 289330099
Schell
289330099
ab € 14,80*
Ähnlich
Schell Strahlregler ECO 6 lmin, geregelt 289190699
Schell
289190699
ab € 11,54*
Ähnlich
Schell Strahlregler TIPUS P 6 Imin. bei 3 bar Fließdruck 289180699
Schell
289180699
ab € 15,55*
Ähnlich
Schell Strahlregler UNIVERSAL diebstahlsicher f Wandauslauf
Schell
020070099
ab € 12,18*
Ähnlich
Schell Strahlregler UNIVERSAL diebstahlsicher M24x1, chrom
Schell
021210699
ab € 11,66*
Ähnlich
Schell Strahlregler XERIS mit Montageschlüssel max. 5 l/min
Schell
021610099
ab € 13,82*
Ähnlich
Schell Strahlregler-Set LEED 1,33 l/min
Schell
289270099
ab € 33,14*
Ähnlich
Schell Strahlregler-Set LEED inkl. Perlatorschlüssel 1,33 l/min
Schell
289260099
ab € 52,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen