Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Brausekopf
>
Artikel
Schell Vorwand-Duschkopf COMFORT DN 15, chrom 018460699
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP402136
Hersteller:
Schell
Herst.-Nr.:
018460699
EAN/GTIN:
4021163160628
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf messing
Schell Vorwand-Duschkopf COMFORT DN 15, chrom 018460699 mit Wandscheibe, Befestigungsmaterial, Quetschverschraubung DN 15 G 1/2", Durchfluss 9 l/min druckunabhängig, Neigungswinkel 23°, Anschluss von unten, aus Messing konform TrinkwV, mit Softstrahl und Antikalknoppen
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Vorwand-Duschkopf
Weitere Suchbegriffe:
brausekopf
,
brausekopf schell
,
Vorwand-Duschkopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell Vorabsperrung komplett chrom 293400699
Schell
293400699
ab € 30,97*
Ähnlich
Schell Vorfilter mit Durchflussbegrenzer ND-M, chrom 285120699
Schell
285120699
ab € 19,47*
Ähnlich
Schell Vorfilter mit Rückflussverhinderer HD-M, chrom 285110699
Schell
285110699
ab € 19,38*
Ähnlich
Schell Vorwand-Duscharmatur VITUS VD-T/o ch Auf/Zu Th Duschanschl. ob m Desinf. 016070699
Schell
016070699
ab € 502,78*
Ähnlich
Schell Vorwand-Duscharmatur VITUS VD-T/o ch Auf/Zu Therm. Duschanschluss oben 016020699
Schell
016020699
ab € 475,94*
Ähnlich
Schell Vorwand-Duscharmatur VITUS VD-T/u ch Auf/Zu Th Duschanschl. ob m Desinf. 016170699
Schell
016170699
ab € 498,04*
Ähnlich
Schell Vorwand-Duscharmatur VITUS VD-T/u ch Auf/Zu Therm. Duschanschluss oben 016120699
Schell
016120699
ab € 468,86*
Ähnlich
Schell Vorwand-Rohrset VITUS chrom 1212mm lang 256660699
Schell
256660699
ab € 115,44*
Ähnlich
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-M chrom 210mm 016260699
Schell
016260699
ab € 569,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen