| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP405583 Herst.-Nr.: 72840000 EAN/GTIN: 4059625255216 |
| |
|
| | |
| HG Spültischmischer 270 Talis M541 1jet chrom 72840000 ComfortZone 270, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahlstrahl, DN15, Durchflussmenge 8 l/min, Kramikmischsystem, G 3/8 Anschlussschläuche, mit Rückflussverhinderer, für Durchlauferhitzer geeignet Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,45* | € 155,29* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,30* | € 163,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,56* | € 174,63* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,93* | € 174,74* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 143,74* | € 175,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|