| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1160670 Herst.-Nr.: 1160670 EAN/GTIN: 4007123688135 |
| |
|
| | |
| Der Befestigungs- und Fixiergurt eignet sich ideal für die Aufbewahrung und Fixierung von Verlängerungskabeln und Steckdosenleisten. Der Kabel Organizer erleichtert Ihnen die Werkstatt, das Haus, den Lagerraum, das Wohnmobil oder den Garten aufgeräumter und effizienter zu gestalten. Der Gurt ist für Kabel mit bis zu 10m Länge mit einem Kabelquerschnitt von 1,5/ 2,5/ 4,0 und 6,0² sowie für Kabel mit bis zu 25m mit einem Kabelquerschnitt von 1,5 und 2,5² geeignet und überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften: - 44cm Länge
- Zur Fixierung von IP44 Steckdosenleisten
- Für mehr Ordnung und eine flexible Befestigung
- Ideal für die Eventbranche
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 10m, befestigungsgurt, fixiergurt, kabel organizer, befestigungsriemen, befestigungsgurt brennenstuhl, brennenstuhl, gurtband, büro zubehör, büro organizer, kabel aufbewahrung, camping, camping zubehör, camping gadgets, wohnwagen zubehör |
| | |
| |