Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional CEE Starkstrom-Verlängerungskabel (10m Kabel, H07RN-F 5G1,5, 400V/16A CEE Stecker und Kupplung, 5-polig, für den Außenbereich IP44, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1167710
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167710
EAN/GTIN:
     4007123005796
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Das 10m Professional CEE Verlängerungskabel IP44 mit einem 5-poligen CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe eignet sich dank der Schutzart IP44 hervorragend für den harten Einsatz im Außenbereich, sei es auf der Baustelle, in der Industrie oder im Gewerbebereich. Das Starkstromkabel mit einem Mantel us Gummi-Neopren ist zudem öl- und UV-beständig.
Das CEE-Kabel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
  • CEE Kupplung und Stecker: 400V/16A
  • Öl- und UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, CEE-Verlängerungsleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee-stecker 400v 16a ip44, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung brennstuhl, starkstromkabel 10m, starkstromkabel 16a 10m, starkstromkabel 16a, starkstromkabel, verlängerungskabel 10 m schwarz, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel baustelle, kabel für draußen, kabel outdoor, kabel outdoor 10m, kabel outdoor 10 m, brennenstuhl kabel 10m, brennenstuhl kabel 10 m, brennstuhl kabel 10m, brennstuhl kabel 10 m, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, kabel baustelle, kabel ip44, kabel ip44 außen, kabel außenbereich, kabel außenbereich 10m, kabel außenbereich 10 m, verlängerungskabel made in germany, kabel made in germany, verlängerungskabel 400v, kabel 400v, verlängerungskabel 16a, kabel 16a, verlängerungskabel 10m cee, kabel 10m cee, cee verlängerungskabel, cee kabel, cee kabel 10m, cee verlängerungskabel 10m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 32,8591*
€ 43,3991*
€ 4,00*
ab € 34,12*
€ 44,57*
7 Tage
34
€ 5,99*
ab € 33,14*
€ 44,57*
€ 8,95*
ab € 33,17*
€ 44,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,72*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,3991*
€ 51,6449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,8891*
€ 51,038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,1691*
€ 47,8012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,6391*
€ 44,7905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,7491*
€ 43,7314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,8591*
€ 39,1023
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,28591* pro Meter)
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.