Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1173730000 Herst.-Nr.: 1173730000 EAN/GTIN: 4007123681396 |
| | |
|
| | |
| Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery Akku Handscheinwerfer HL 3000 ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also, welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle eingesetzt werden. Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional. Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der brennenstuhl® Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional. Der extrem robuste aber dennoch leichte Arbeitsstrahler ist ein wahres Multitalent dank zweier Lichtquellen. Die SMD LED eignet sich dabei perfekt als konzentrierter Scheinwerfer, der COB LED Lichtring hingegen sorgt für ideales Arbeitslicht mit verschiedenen Leuchtstufen. Der Handscheinwerfer verfügt weiterhin über eine Akku-Zustandsanzeige, welche die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) anzeigt und über ein Schutzsystem für Powertool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme). Zudem überzeugt der Multi Battery Arbeitsstrahler durch folgende Eigenschaften: - Mit Ein/Aus Schalter
- 2 in 1: Handscheinwerfer und Arbeitsstrahler in einem
- Mit ergonomischem Griff und verstellbarem Magnetfuß
- Mit Akku- und Schaltstufenanzeige
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
bei 100% Lichtleistung: ca. 50min/1Ah für die COB LEDs, ca. 100min/1Ah für die SMD LED bei 75% Lichtleistung: ca. 67min/1Ah für die COB LEDs bei 50% Lichtleistung: ca. 100min/1Ah für die COB LEDs bei 25% Lichtleistung: ca. 200min/1Ah für die COB LEDs - Schalter mit Funktion: 100% Spot - 100% Flächenlicht - 75% - 50% - 25% Licht
- Lichtstrom COB LEDs: 2160lm
- Lichtstrom SMD LED: 1140lm
- Mit einer Leuchtweite der SMD LEDs von bis zu 200m
- Schutzart: IP54
- Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
- Farbtemperatur: 6500K
- Schutzklasse: III
- IK08
- BGI608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Baustrahler, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, multi, multi battery, multi battery brennenstuhl, brennenstuhl, suchscheinwerfer magnet, handscheinwerfer, led handscheinwerfer, notfallleuchte, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte led akku, arbeitsleuchte led akku magnet, campinglampe akku, akku led strahler |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 67,3078* | € 82,2778* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,29* | € 84,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,46* | € 86,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,06* | € 87,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,39* | € 88,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|