| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 956-1175430020 Herst.-Nr.: 1175430020 EAN/GTIN: 4007123691234 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die akkubetriebene Arbeitsleuchte HL 201 A eignet sich ideal als handliche und kompakte Lichtquelle für Arbeiten im Haushalt, in Werkstätten oder auch für Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich. Die knickbare Handleuchte lässt sich dank integriertem Magnet und 360° drehbarem, einklappbarem Haken flexibel befestigen und sorgt immer für eine perfekte Ausleuchtung am Einsatzort. Die leuchtstarke LED Taschenlampe mit Akku verfügt über 4 superhelle SMD-LEDs und einer zusätzlichen Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtenkopf. Die Arbeitsleuchte mit Ein/Aus Schalter überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Li-Ion-Akku 3,7V/1000mAh mit Ladeanzeige
- Inklusive USB C Ladekabel
- Lumen: 250 +70lm
- Max. Leuchtdauer: 3h (Hauptlicht); 6h (SMD im Leuchtenkopf)
- Farbtemperatur: 5700K
- Ladedauer: 2h
- Schlagfestigkeit: IK07
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, taschenlampe, led taschenlampe, taschenlampe led, arbeitsleuchte led akku, werkstattleuchte, arbeitsleuchte werkstatt, werkstattlampe led akku magnet, led taschenlampe aufladbar, taschenlampe camping, taschenlampe auto, taschenlampe mit akku, handleuchte, werkstattleuchte led, werkstattlampe led akku, led taschenlampe mit magnet, werkstattleuchte akku, led taschenlampe akku, werkstattlampe magnet, arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte, werkstattlampe led, magnetlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |