Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Handleuchte GH 20 (Werkstattlampe 60W, 5m Kabel, 136 mm Durchmesser, stabilem Schutzkorb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     956-1176460010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1176460010
EAN/GTIN:
     4007123674374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
handlampe 100w brennenstuhl

Die robuste und handliche Werkstattleuchte GH 20 mit Qualitäts-Hartgummi Handgriff eignet sich bestens für den Arbeitseinsatz von Heim- und Handwerkern. Dank stoßdämpfendem, schlagfestem und federndem Schutzkorb und stabilem Schutzglas ist die Arbeitsleuchte perfekt für den Einsatz in Werkstätten geeignet. Dank dem stabilen Haken kann die Werkstattlampe hängend befestigt werden und bietet somit ein leuchtstarkes Licht und freie Hände bei der Arbeit. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

  • Lieferung ohne Leuchtmittel
  • Kabellänge: 5 m
  • Kabelbezeichnung: H05RN-F 2x1.0
  • Konturen Stecker
  • Leistung: 60 W
  • Fassung: E27
  • Durchmesser: Ø 136 mm
Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe, handleuchte brennenstuhl, handleuchte e27, handleuchte gummi, handleuchte handleuchten, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte werkstatt, werkstattleuchte led, werkstattleuchte profi led, werkstatt leuchte led, werkstattleuchte brennstuhl, werkstattleuchte kabel, stableuchte brennenstuhl, werkstattleuchte brennenstuhl, werkstattleuchte mit kabel, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte e27, arbeitsleuchte rund, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte bau, arbeitsleuchte outdoor, arbeitsleuchte pkw, arbeitsleuchte tragbar, arbeitsleuchte außen, arbeitsleuchte handarbeit, arbeitsleuchte mit steckdose, arbeitsleuchte steckdose, arbeitsleuchte baustelle, arbeitsleuchte hand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 19,85*
Lager 956
22566
€ 8,50*
ab € 14,0674*
€ 19,8574*
8 Tage
22588
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 20,43*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 20,43*
€ 4,90*
ab € 14,64*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,8574*
€ 23,6303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,5074*
€ 23,2138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4574*
€ 21,9643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3774*
€ 20,6791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8574*
€ 20,0603
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,0674*
€ 16,7402
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1176420010
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.