Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder RM C 9010 / Rauchmelder mit austauschbarer Batterie (geprüft nach EN 14604, durchdringendes Alarmsignal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     956-1290080
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290080
EAN/GTIN:
     4007123640911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Der Fotoelektrischer Melder (geprüft nach EN 14604) inklusive austauschbarer 9V Block-Batterie besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Er verfügt über eine optische Anzeige der Funktion und einen Testknopf zur Funktionsprüfung. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften:

  • Durchdringendes Alarmsignal 85dB
  • Signalton bei niedrigem Batteriestand

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Funkrauchmelder, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, kohlenmonoxidmelder brennenstuhl, 9v block e-block 6lr61, batterie rauchmelder, rauchmelder, feuermelder, brandmelder, rauchwarnmelder, rauchmelder brennenstuhl, rauchmelder mit batterie, brennenstuhl rauchmelder, rauchmelder ohne bohren, rauchmelder batterie, smoke detector, brennenstuhl rauchmelder rm c 9010
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
1
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 6,77*
Lager 956
36587
1
€ 8,50*
ab € 5,0336*
€ 6,7836*
2 Tage
82
1
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 6,87*
1
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,91*
1
€ 4,99*
ab € 5,27*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7836*
€ 8,0725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3836*
€ 7,5965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2536*
€ 7,4418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1436*
€ 7,3109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8136*
€ 6,9182
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0336*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.