Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Home Einbauwandschalter (Funk Wandschalter für innen, steuerbar über App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     956-1294700
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294700
EAN/GTIN:
     4007123639052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Schalter UP-Einsätze

Der Funk-Einbauwandschalter in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie Ihre Lampen auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Mit Hilfe des Funk-Wandschalter können Sie ganz bequem Ihre Lampen fern- oder manuell schalten. Ersetzen Sie ganz einfach Ihren Lichtschalter durch den Funk-Wandschalter und entdecken Sie die vielfältigen Smart Home Möglichkeiten: Zeitsteuerung, sensorbasierte Steuerung oder auch Lichtszenen. Der Funk-Einbauwandschalter verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
  • Schaltleistung: max. 1000 W
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, brennenstuhl funkschalter, schalter up-einsätze, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868, funk einbauschalter, smart home einbauschalter, funk-wandtaster, funk-wandsender, funk einbauschalter wandsender, smart home wandschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 23,87*
€ 32,74*
Lager 956
706
€ 8,50*
ab € 28,2032*
€ 37,6932*
7 Tage
706
€ 5,99*
ab € 29,08*
€ 40,28*
€ 4,90*
ab € 29,21*
€ 40,45*
€ 6,78*
ab € 32,69*
€ 43,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,6932*
€ 44,8549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,4432*
€ 44,5574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,3832*
€ 42,106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,7232*
€ 40,1306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,0832*
€ 39,369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,2032*
€ 33,5618
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.