Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1294710 Herst.-Nr.: 1294710 EAN/GTIN: 4007123639069 |
| | |
|
| | |
| Der Funk-Aktor mit Schalteranbindung in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie Ihre Lampen auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Mit Hilfe des Funk-Einbauschalters gelingt es Ihnen, bestehende Wandschalter smart zu nutzen. Ganz egal ob Sie Ihre Beleuchtung fernsteuern oder über den Wandschalter bedienen möchten - wenn Sie diesen Unterputz-Aktor mit Schalterschnittstelle hinter Ihren Lichtschalter montieren ist all das kein Problem! Der Funk-Einbauschalter verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
- Schaltleistung: max. 400 W
- Funk-Frequenz: 868.3 MHz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, schaltaktor, funk aktor unterputz, funk-schaltaktor, funk einbauschalter, unterputz funkschalter, unterputz funkschalter alexa, schaltaktor unterputz, unterputz funk, funk einbauschalter alexa, smart home unterputz, smart home unterputz alexa, smart home unterputz dimmer, smart home unterputz schalter, smart home unterputz lichtschalter, unterputz lichtschalter funk, unterputz lichtschalter smart home, funk lichtschalter, funk lichtschalter unterputz, funk lichtschalter alexa, funkdimmer, funkschalter, funkschalter licht, home automation unterputz, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868, smart home aktor, smart home aktor alexa, smart home aktor unterputz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,0832* | € 37,7932* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,02* | € 38,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,29* | € 40,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,74* | € 43,71* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,57* | € 44,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|