Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Gummi-Stromverteiler / Stromverteiler mit 2m Kabel H07RN-F 5G16,0 und 63A CEE-Stecker (1xCEE 400V/32A, 2xCEE 400V/16A, 6x Schutzkontakt 230V, für den harten und stä...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-9150630161
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9150630161
EAN/GTIN:
     4007123687923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
brennenstuhl cee stromverteiler
cee stromverteiler

Der Professional Gummi-Stromverteiler mit 2m Kabel eignet sich ideal für den rauen und ständigen Einsatz im Freien. Der mobile Stromverteiler mit spritzwassergeschütztem Gehäuse ist temperaturbeständig von -30°C bis + 80°C und außerdem beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren. Zudem verfügt der Stromverteiler über folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G16,0
  • Stecker: CEE 400 V/63 A 5-polig/-pin
  • Steckdosen: 1xCEE 400V/32 A 5-polig/-pin (abgesichert), 2xCEE 400V/16A 5-polig/-pin (einzeln abgesichert), 6x Schutzkontakt 230V (paarweise abgesichert)
  • Sicherungselemente (FI- und LS-Schalter) unter dem aufklappbaren Deckel sicher geschützt
  • Absicherung: 1x LS 400V/32A 3-polig/-pin, 2x LS 400V/16A 3-polig/-pin, 3x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin, 1x FI 63 A 4-polig/-pin, 30 mA
Weitere Suchbegriffe: stromverteiler, baustromverteiler, starkstrom verteiler, cee verteiler, stromverteiler 16a, stromverteiler 32a, baustromverteiler 32a, baustromverteiler 16a mit fi schalter, baustromverteiler 16a, cee verteiler 16a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,8504*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,7404*
€ 641,1011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,2504*
€ 633,378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,4204*
€ 607,4003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,9604*
€ 587,8129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,8504*
€ 544,842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.