| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-1000153332 Herst.-Nr.: 32WC20X175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1,8 - 2,2% Ceriumoxid · nach EN 6848 · nicht radioaktiv · zur Verwendung bei Anwendungen mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) bei Nutzung von Konstant-Stromquellen auf Inverter- oder Transformatorbasis · gut für niedriglegierte Stähle, rostfreie Stähle, Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen, Titanlegierungen, Nickellegierungen und Kupferlegierungen · gutes Zünd- und Wiederzündverhalten · lange Nutzungsdauer · exzellente Lichtbogenstabilität · geringe Erosionsrate bei geringeren Stromstärken · guter DC-Lichtbogenstart und Stabilität Weitere Informationen: | | Ø: | 3,2 mm | Farbe: | grau | Marke: | TIGZONE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Spitze, TIG Nadel, WIG Spitze, WIG Nadel, Wolframnadeln |
| | |
| |