Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode D.3,2mm L.175mm gold TIGZONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-1000153335
Herst.-Nr.:
     32WL15X175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 3,2mm gold
wolframelektroden gold
wolframelektroden
1,3 - 1,7% Lanthanoxid · nach EN6848 · nicht radioaktiv · optimal zur Verwendung mit Gleichstrom (DC) als Alternative zu 2% thoriert bei Nutzung von Konstan-Stromquellen auf Inverter- oder Transformatorbasis · für nichtrostende Stähle, Titanlegierungen, Nickellegierungen, Kupferlegierungen · beste DC Lichtbogenstabilität und guter Lichtbogenstart · geringe Erosionsrate · großer Stromstärkenbereich
Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Farbe:
gold
Marke:
TIGZONE
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Spitze, WIG Nadel, Wolframnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 110 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.