Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode D.3,2mm L.175mm perlkupfer TIGZONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-1000153341
Herst.-Nr.:
     32GEN3X175B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden aluminium
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm
in Anlehnung an DIN EN ISO 6848 · nicht radioaktiv · extrem hohe Zündfreundlichkeit und lange Standzeit auch bei anspruchsvollen Anwendungen · optimale Eigenschaften für den Einsatz bei Gleichstrom (DC) sowie Wechselstrom (AC) für die Verarbeitung von un- und hochlegierten Stählen, Leichtmetallen wie Aluminium sowie Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen · ideal auch für automatisierte Verfahren
Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Farbe:
perlkupfer
Marke:
TIGZONE
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, Wolframnadeln, WIG Spitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 110 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.