Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Sauerstoff 300bar W30x2-D.17.3/18.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-1200711261
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71630101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Sauerstoff-Flaschendruckminderer
für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Gasart:
Sauerstoff
Eingangsdruck:
300 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Flaschenanschluss:
W 30 x 2″ RH
Ausgangsanschluss:
G 1/4″ RH
Ausführung:
1-stufig
Marke:
MESSER-CUTTING
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 105,61*
€ 4,95*
ab € 82,82*
€ 105,72*
Lager 9587
2
€ 6,90*
ab € 78,40*
€ 111,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 122,13*
9 Tage
2
€ 5,50*
ab € 227,09*
€ 282,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.