Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzzyl. 3177 L.A 21mmL.B21mm Anz. Schlü. 3 versch.-schl. BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000251433
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 3177 0101
EAN/GTIN:
     4015540057571
Suchbegriffe:
Kurzzylinder
Profilkurzzylinder
kurzzylinder bks
kurzzylinder
nach DIN 18252 · Normalschließung · neue Ausführung mit Schließnase · massiv Messing · matt vernickelt · 3 Schlüssel + Auslösenadel
Weitere Informationen:
Länge:
56 mm
Länge A:
21 mm
Länge B:
21 mm
Oberfläche:
Massiv Messing vernickelt
Anzahl Schlüssel:
3
Ausführung:
verschiedenschließend
Norm:
DIN 18252
Modell:
mit Auslösenadel
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: PZ, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 85,39*
€ 107,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 107,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,19*
€ 109,63*
€ 4,95*
ab € 90,76*
€ 117,06*
Lager 9587
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,30*
€ 123,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.