Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-CO-CS f.DC 700 weiß 9016 BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-3000255049
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-22-32ND9016
EAN/GTIN:
     4042203690974
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
für DC 700 · Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integriertem Netzteil 230 V AC · für 2-flügelige Türen, für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm · DIBt-Zulassung Z-6.5-2166 als Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen , Normalmontage Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Modell:
G-CO-CS
min. Türbreite:
1430 mm
max. Türbreite:
2500 mm
passend für:
DC 700
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1430-2500 mm
Feststellbereich bis:
120 °
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,22*
€ 794,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,91*
€ 799,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,78*
€ 803,15*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 752,93*
€ 826,16*
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 823,36*
€ 914,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,90*
€ 1.088,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,86*
€ 1.069,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,08*
€ 1.031,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,06*
€ 1.002,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,36*
€ 979,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-22-32N-EV1-
ab € 693,16*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-50-DEV1-
ab € 352,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.