Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 ME-A 2500mm EV1 elox.HLT ab 35mm Kompletts.1110 -1300mm Wm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000256935
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     3000256935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetürgarnituren
Schiebetürbeschlag
bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene · für einflügelige Holzschiebetüren mit minimaler Einbauhöhe bis 80 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 35 mm · Rollapparate mit Kugellager Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat, 2 x HELM Aufhängung min. Einbauhöhe, 1 x Maulschlüssel, 2 x Helm 65 P Fangstopper, 1 x Helm 216 Führungsleiter, geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
1110 -1300 mm
Oberfläche:
EV1 eloxiert
Flügelgewicht max.:
80 kg
Laufprofillänge:
2500 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Ergänzung:
für einflüglige Türen
Türblattstärke:
ab 35 mm
Material:
Aluminium
passend für:
Holztüren
Montageart:
zum Einfräsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 182,00*
€ 246,43*
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 147,08*
€ 251,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 266,83*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,84*
€ 267,54*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.