| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-3000265491 Herst.-Nr.: 66792-00000-00 EAN/GTIN: 4063565115349 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | starkes, doppelseitiges Montageband · für dauerhaften und sicheren Halt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel · für Indoor und Outdoor · hält Gegenstände mit bis zu 10 kg Gewicht pro 10 cm und gleicht kleine Unebenheiten auf der Oberfläche aus · haftet auf Fliesen, imprägniertem Holz, den meisten Kunststoffen und eignet sich hervorragend zum Anbringen von Namensschildern, Leisten und mehr Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 19 mm | Länge: | 1,5 m | Farbe: | weiß | Marke: | TESA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, Montageband, Montage-Klebebänder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |