Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.200mm Trgf.800kg Ku.Platte L135xB110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000275729
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B15.200
EAN/GTIN:
     4021885103910
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
schwere Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche Kunststoff · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit Plattenbefestigung
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Schwerlastblockrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,30*
€ 48,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 58,14*
1 Tag
19
€ 5,45*
ab € 46,75*
€ 58,96*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 49,41*
€ 62,26*
Lager 9587
19
€ 6,90*
ab € 49,43*
€ 71,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.125
ab € 23,21*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.125
ab € 25,33*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.150
ab € 27,85*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.250
ab € 42,02*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.125
ab € 29,52*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.150
ab € 32,33*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.200
ab € 43,11*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.250
ab € 46,32*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.201
ab € 42,17*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.151
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.