Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder 29 HD.2 5 Jahre 9 V weiß 85 dB/3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-3000280217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1375600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
zur Installation gem. DIN 14676 mit 9 V-Alkaline-Batterie für 5 Jahre Betrieb · einfache Bedienung durch Multifunktionstaste für Funktionsprüfung und Stummschaltung · Maße: ca. Ø 100 x H 35 mm · Farbe: weiß · Warnton: 85dBA
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Batterielaufzeit:
5 Jahre
Sensortyp:
fotoelektronisch
Montageart:
Deckenmontage
Signallautstärke:
85 dB/3m
Betriebsspannung:
9 V
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Melder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.