Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder-Klemmring Gr.8 Typ 75 Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-3129099153
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     75-8
EAN/GTIN:
     5033265001869
Suchbegriffe:
Klemmring Handlauf
klemmring handlauf
Die Alternative zum Schweißen! System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4?) bis 50,80 mm (2?) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab!
Weitere Informationen:
Bohrung:
40 mm
Größe:
8
Bohrung Zoll:
1 ½ ?
Rohraußen-Ø:
48,3 mm
Marke:
KEE SAFETY
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 12,62*
€ 17,74*
5 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 18,02*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,95*
€ 19,49*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 24,63*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 20,13*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 13 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,27*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,08*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,38*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,76*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,23*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,98*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,76*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,68*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,41*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,84*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,56*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,50*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.