Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kletterhelm EN12492 Pro Cap D!-Rock K blau Helmschale:ABS EN 12492 PROFIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000370833
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     996611
EAN/GTIN:
     4059276062041
Suchbegriffe:
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Kletterhelm
bergsteigerhelm blau
EN 12492 · Kletter- und Bergsteigerhelm mit einer extrem festen Helmschale aus ABS · als Schutzhelm für die Höhenarbeit · modernes Belüftungssystem und Ratschensystem zur optimalen Anpassung an den Kopf · Kompatibel mit Gehörschutzkapseln mit 30-mm-Standard-EURO-Adaptern · Helmschale: ABS, Innenschale: LDPE expandiertes Polystyrol · ausgestattet mit Drehverschluss, Kinnriemen und kurzem Schirm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kopfumfang:
52-66 cm
Marke:
PROFIT
Ausführung:
mit Drehverschluss
Material:
Helmschale: ABS
Norm:
EN 12492
PSA-Kategorie:
II
Gewicht ca.:
590 g
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhelm, Helm, Kopfschutz, Schutzhelme, Schutzschirm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,49*
€ 36,95*
2 Tage
27
€ 4,99*
ab € 27,49*
€ 37,66*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 27,18*
€ 37,81*
1 Tag
200
€ 4,99*
ab € 21,17*
€ 38,18*
Lager 9587
27
€ 6,90*
ab € 27,13*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
996612
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.