Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanderstiefel Ohio 2 GTX Gr.45 – 10,5 mahagoni Leder MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000373215
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3889-39-45
EAN/GTIN:
     4033157915114
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Material: gemilltes Nubukleder · Gore-Tex-Futter · Lederfußbett · Sohle: Meindl Magic Light Trail · Gewicht: ca. 600 g
Weitere Informationen:
Farbe:
mahagoni
Größe:
45-10,5
Material:
Nubukleder
Marke:
MEINDL
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuhe 45, freizeitschuhe, Fußschutz, Schuh, Stiefel, Trekking-Stiefel, Wanderschuh
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 129,12*
€ 161,48*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 129,27*
€ 161,64*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 162,35*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 136,72*
€ 171,50*
Lager 9587
8
€ 6,90*
ab € 132,67*
€ 187,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 187,64*
€ 223,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 167,10*
€ 198,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 166,94*
€ 198,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,97*
€ 186,79
pro Paar
ab 8 Paar
€ 149,76*
€ 178,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,86*
€ 171,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,67*
€ 157,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-40
ab € 128,16*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-41
ab € 127,58*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-42
ab € 127,89*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-43
ab € 128,85*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-44
ab € 132,23*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-46
ab € 127,86*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-47
ab € 128,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.