Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation QuickSafe Solo 0,5l+Pflasterrefill B140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-4000386464
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5192
EAN/GTIN:
     5715205009004
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
gefüllt mit 1 x 500 ml Augenspülung 0,9% und 1 x Pflasterspender Quickfix Elastic
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l + Pflasterrefill
Breite ca.:
140 mm
Halterung Tiefe ca.:
95 mm
Halterung Breite ca.:
140 mm
Halterung Höhe ca.:
370 mm
Marke:
PLUM
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation, 0, 9 % Kochsalzlösung, Augenspülungen, Augenspülstationen, Augenspülung, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,97*
€ 42,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,65*
€ 43,43*
Lager 9587
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,32*
€ 49,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,58*
€ 78,42*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.