Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-/Außenentgrater D.10-54mm 1/2-2 Zoll f.Kupfer u.INOX ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000781062
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500000236
EAN/GTIN:
     4004625372890
Suchbegriffe:
Innen-Entgrater
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
müheloses und schnelles Entgraten · für Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohre, mit geschliffenen Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl, ratterfreies Arbeiten · Zeitersparnis: Innen- und Außenentgraten ermöglicht effizienteres Arbeiten beim Installieren von Rohren · Kraftsparend: Angenehme Bauform sorgt für präzises und gratfreies Entgraten ohne Kraftaufwand
Weitere Informationen:
Ø:
10 - 54 mm
Marke:
ROTHENBERGER
geeignet für:
Kupfer und INOX
für Rohre:
1/2 - 2 ″
für Rohre mm:
12,7 - 50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrentgrater, Rohrfräser, rohrentgrater 10-54mm rothenberger, innen entgrater, innen-außen-entgrater 10-54 mm, Außenentgrater, Entgrater, Innenentgrater, Innen- und Außenentgrater, Innen-/Aussenentgrater
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,03*
€ 47,66*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,39*
€ 47,67*
6 Tage
260
1
€ 4,90*
ab € 40,47*
€ 47,82*
1
€ 4,90*
ab € 40,52*
€ 49,38*
Lager 9587
27
1
€ 6,90*
ab € 44,19*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
1500000237
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.