Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler 2,7-4,2 kW 200-370 g/h 50mbar man.ROTHENBERGER INDUSTRIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-4000818372
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35984
EAN/GTIN:
     4004625359846
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gas-Aufsatz-Heizstrahler für 5 kg und 11 kg Propangasflaschen · Zündsicherung · robustes Metallgehäuse mit Schutzgitter · stufenlos regelbar · mit Thermosicherung
Weitere Informationen:
Leistung:
2,7 - 4,2 kW
Verbrauch:
200 - 370 g/h
Anschlussdruck:
50 mbar
Zündungsart:
manuell
Marke:
ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,03*
€ 70,55*
€ 4,00*
ab € 33,67*
€ 70,56*
1 Tag
47
€ 5,45*
ab € 57,51*
€ 73,28*
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 58,18*
€ 74,38*
Lager 9587
47
€ 6,90*
ab € 55,29*
€ 77,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1701/15
ab € 5,70*
Zubehör
k.A.
17040
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.