Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandsack ca.17-18kg LxB 600x400mm PP 70g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-4000818381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandsack
sandsäcke 18kg pp
sandsack
sandsack pp
mit Bindeband
Weitere Informationen:
Füllgewicht:
ca. 17-18 kg
Material:
Polypropylen
Qualität:
70 g/m²
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochwasser, Jute-Sandsäcke, Sandsäcke, Sand, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.