Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserentfernungsmesser Master Gi5 50m ± 2mm IP40 LASERLINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000858094
Hersteller:
     Umarex
Herst.-Nr.:
     080.845A
EAN/GTIN:
     4021563718863
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
präzises Ermitteln von Längen, Flächen und Volumen · ideal für die Erfassung von Raumgrößen und das Kalkulieren von Materialmengen · grüne Lasertechnologie für hervorragende Sichtbarkeit · bei Dauermessungen zeigt das LC-Display den größten, kleinsten und den aktuellen Wert an · leicht ablesbares Display mit wählbarem Gehäusebezugspunkt · guter Schutz durch gummiertes Gehäuse · energiesparende Automatikabschaltung
Weitere Informationen:
Reichweite:
50 m
Messgenauigkeit:
± 2 mm
Batterien:
2 x AA
Marke:
LASERLINER
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, Distanzmessung, Entfernungsmessgeräte, Flächenmessung, Laserentfernungsmesser, Laser, Volumenmessung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 105,30*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 90,25*
€ 105,34*
€ 4,90*
ab € 87,49*
€ 105,43*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 107,57*
Lager 9587
3
€ 6,90*
ab € 95,59*
€ 126,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.