Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.203mm B.2,5mm PA natur 100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-4000900745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KBI 1-50
EAN/GTIN:
     4250799923271
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bündel-Ø:
55 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
2,5 mm
Länge:
203 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
299
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,41*
5 Tage
359
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,42*
7 Tage
399
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,42*
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,45*
Lager 9587
399
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 4,73*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 4,16*
€ 4,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2,97*
€ 3,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,11*
€ 2,51
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,94*
€ 2,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,86*
€ 2,21
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,77*
€ 2,11
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,49*
€ 1,77
pro Beutel
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.