Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter Synchron ISO 12164 A M3-M16 HSK-A100 A.-L.101mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621323
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A100.16.02.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69893
gewindeschneidfutter din 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · mit Kühlmittelzuführung · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges und der Synchronspindel · zum Einsatz auf CNC-Maschinen mit Synchron-Gewindeschneideinrichtung · das Futter kann Synchronisationsfehler auf Druck und Zug ausgleichen (+/- 0,5 mm) · Einsatz für Rechts- und Linksgewinde · hohe Rundlaufgenauigkeit · hohe Spannkraft durch Spannung in Gewindebohrerspannzangen mit integriertem Vierkant
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A100
für Gewindebohrer:
M3-M16
passende Spannzangen:
ER20-GB
LPR:
101 mm
Supplier Number:
A100.16.02.13
Auskraglänge:
101 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, Schneidfutter, Synchrongewindeschneidfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.