Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter Synchron ISO 12164 A M3-M20 HSK-A100 A.-L.105mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621324
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A100.16.02.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69893
gewindeschneidfutter din 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · mit Kühlmittelzuführung · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges und der Synchronspindel · zum Einsatz auf CNC-Maschinen mit Synchron-Gewindeschneideinrichtung · das Futter kann Synchronisationsfehler auf Druck und Zug ausgleichen (+/- 0,5 mm) · Einsatz für Rechts- und Linksgewinde · hohe Rundlaufgenauigkeit · hohe Spannkraft durch Spannung in Gewindebohrerspannzangen mit integriertem Vierkant
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A100
für Gewindebohrer:
M3-M20
passende Spannzangen:
ER25-GB
LPR:
105 mm
Supplier Number:
A100.16.02.16
Auskraglänge:
105 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, Schneidfutter, Synchrongewindeschneidfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.