Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER ISO 12164 Spann-D.2-16mm HSK-A63 A.-L.130mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621333
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A63.02.16.130
EAN/GTIN:
     4250001164454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannfutter ER DIN 69893
Spannzangenfutter ER DIN 69893
spannfutter er din 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
passende Spannzangen:
ER 25 / 430 E
Supplier Number:
A63.02.16.130
Spann-Ø:
2-16 mm
Auskraglänge:
130 mm
LPR:
130 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter, Spannzangenaufnahme, Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,52*
€ 108,19*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 85,66*
€ 108,19*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.