Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 6359AD/AF Spann-D.20mm SK40 A.-L.160mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621423
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     403.04.20.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
(Weldon) mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4Form AD/AF
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
DCONWS:
20 mm
LPR:
160 mm
Supplier Number:
403.04.20.2
Spann-Ø:
20 mm
Auskraglänge:
160 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.