Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 6359AD/AF Spann-D.25mm SK40 A.-L.100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621440
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     403.04.25.K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871 mit Kü...
Fräseraufnahmen DIN 69871 mit Kühlk...
(Weldon) mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie seitlichen Kühlkanälen für Werkzeuge mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
DCONWS:
25 mm
LPR:
100 mm
Supplier Number:
403.04.25.K
Spann-Ø:
25 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.