Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER ISO 7388-1AD/AF Spann-D.3-26mm SK40 A.-L.130mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621460
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     403.02.26.130
EAN/GTIN:
     4250001162924
Suchbegriffe:
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
spannfutter er din 69871 sk40
spannfutter er din 69871
mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
passende Spannzangen:
ER 40 / 472 E
Supplier Number:
403.02.26.130
Spann-Ø:
3-26 mm
Auskraglänge:
130 mm
Form:
AD/B
LPR:
130 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 57,82*
€ 75,02*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,66*
€ 84,37*
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,08*
€ 95,15*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.