Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenrohling ISO 7388-1A D.63mm SK40 A.-L.250mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621666
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     402.17.63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstangenrohling DIN 69871
Werkzeugrohling
mit Steilkegel nach ISO 7388-1 (DIN 69871) Form A · zur Anfertigung von Sonderwerkzeugen · Steilkegel und Bund geschliffen und gehärtet · zylindrischer Teil weich zur weiteren Bearbeitung
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
LPR:
250 mm
Supplier Number:
402.17.63
Auskraglänge:
250 mm
Ø:
63 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenrohlinge, Kontrolldorne, Werkzeughalterrohlinge, Werkzeugrohlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.