Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenrohling ISO 7388-1A D.97mm SK50 A.-L.315mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621667
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     502.17.97
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstangenrohling DIN 69871
Werkzeugrohling
bohrstangenrohling din 69871
mit Steilkegel nach ISO 7388-1 (DIN 69871) Form A · zur Anfertigung von Sonderwerkzeugen · Steilkegel und Bund geschliffen und gehärtet · zylindrischer Teil weich zur weiteren Bearbeitung
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
LPR:
315 mm
Supplier Number:
502.17.97
Auskraglänge:
315 mm
Ø:
97 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenrohlinge, Kontrolldorne, Werkzeughalterrohlinge, Werkzeugrohlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.