Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter ISO 12164A Weldon Spann-D.6mm HSK-A100 A.-L.80mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621676
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A100.04.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
flächenspannfutter din 69893
(Weldon) mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A100
DCONWS:
6 mm
LPR:
80 mm
Supplier Number:
A100.04.06
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
6 mm
Auskraglänge:
80 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.