Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 6359 Spann-D.18mm HSK-A63 A.-L.80mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621923
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A63.04.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
(Weldon) mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
DCONWS:
18 mm
LPR:
80 mm
Supplier Number:
A63.04.18
Spann-Ø:
18 mm
Auskraglänge:
80 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.