Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräserdorn ISO 26623 Spann-D.16mm C5 PSK50 A.-L.35mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120651702
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C5.11.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckfräserdorn PSC
aufsteckfräserdorn psc
mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit vergrößerter Anlagefläche und zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · DCONWS = 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079
Weitere Informationen:
Schaft:
C5 PSK50
DCONWS:
16 mm
Supplier Number:
C5.11.16
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
35 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.