Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräserdorn ISO 26623 Spann-D.22mm C5 PSK50 A.-L.40mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120651703
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C5.11.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckfräserdorn PSC
aufsteckfräserdorn psc
mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit vergrößerter Anlagefläche und zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · DCONWS = 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079
Weitere Informationen:
Schaft:
C5 PSK50
DCONWS:
22 mm
Supplier Number:
C5.11.22
Spann-Ø:
22 mm
Auskraglänge:
40 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.