Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handspannfutter HSPF Spannber.1-42mm Kurzkegel C6 DIN 55029 (Camlock) FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-4120805206
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     7125600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf konventionellen- oder CNC-Maschinen · größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreibackenfuttern · minimale Flächenpressung durch große Spannflächen der Spannzangen - keine Druckstellen am Werkstück · großer Spannbereich · verschleißarme Konstruktion · langlebige, einfache BauartDrehzahl max.:HSPF40: 5000 min-¹HSPF60: 4000 min-¹Lieferung ohne Spannzangen (173 E-HSPF40... und 185E-HSPF60...)
Weitere Informationen:
Spannbereich:
Jan 42 mm
Kurzkegel:
C6
Aufnahme:
DIN 55029 (Camlock)
Marke:
FAHRION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.779,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,89*
€ 2.265,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,61*
€ 2.240,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.869,42*
€ 2.224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.832,23*
€ 2.180,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.815,77*
€ 2.160,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,72*
€ 2.138,10
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.779,79*
€ 2.117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,00*
€ 2.117,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.